- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- マンホール蓋 330のおすすめ人気ランキング
マンホール蓋 330のおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新97件の「マンホール蓋 330」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家庭用マンホール蓋」、「耐圧蓋 300」、「マンホール 雨水」などの商品も取り扱っております。
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート色白耐荷重(kN)12
歩道用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称はフタ径表示となっております。
仕様蓋のみ材質鋳鉄・黒色
安全性に優れたマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウムタイプフタのみ
雨水・汚水マス用のPP蓋です。(車上禁止)
用途雨水・汚水配管用。材質PP形状丸型色白色表面シボ加工耐荷重(kN)4.9
乗用車荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称は穴径表示となっております。
仕様蓋のみ材質鋳鉄・黒色
材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-タイプ丸枠
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。形状丸型材質ポリプロピレン製色白色表面シボ加工耐荷重(kN)4.9
仕様浸透材質レジンコンクリート質量(kg)3色白サイズ6穴 300文字内容浸透、車乗禁止寸法a(mm)100寸法D1(Φmm)329寸法b(mm)30寸法h1(mm)10寸法h2(mm)19耐荷重(kN)8寸法c(Φmm)90
1個
¥2,638税込¥2,902
当日出荷
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。形状丸型材質PP色白色表面シボ加工耐荷重(kN)4.9
城東テクノ樹脂製マンホールカバー(丸枠セット)
安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。
型式350型材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム厚さ(mm)31.5質量(kg)3.3タイプ丸枠セット寸法(Φmm)425耐荷重(kN)9.8(1000kgf)使用安全耐荷重(kN)2.4(250kgf)
1個
¥6,598税込¥7,258
7日以内出荷
未来工業マンホール蓋(丸型)
仕様ハンドホール:MH-450付属品ゴムパッキン、鎖質量(kg)5.2強度T-4破壊強度(kN[kgf])40kN以上
6t荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称は穴径表示となっております。
仕様蓋のみ材質鋳鉄・黒色高さH(mm)50
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
仕様ワンタッチ材質硬質塩化ビニル
2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。
裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別SK805383WH材質強化PP材質/仕上強化ポリプロピレン(PP)色ホワイト質量(g)650種類ますぶた外寸(mm)262×262×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×262×30
1個
¥1,588税込¥1,747
当日出荷
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル色ライト文字内容うすい
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用種類ますぶた高さ(mm)24.5
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
種類ますぶた高さ(mm)24.5